Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Tornillo de reparación para construcción de ventanas, cabeza avellanada gota de sebo FBS

Tornillo de acero galvaniz. reparación ventanas H
TOR-G.SEBO.-PAG-H2-(A3K)-4,8X25

Nº de art. 0185284825

EAN 4038898133797

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Tornillo de reparación para construcción de ventanas, cabeza avellanada gota de sebo FBS

Nº de art. 0185284825

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 500 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Acero, galvanizado, revestimiento azul, accionamiento PH
  • Rosca especial con punta de aguja

  • Diámetro de la cabeza 7,0 mm

  • Debido al diámetro de 4,8 mm, adecuado para trabajos de reparación con tornillos desgastados (diámetro 3,9-4,2 mm)
Aviso

También tenga en cuenta la información de la página de introducción.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Acero

Superficie

Cincado

Compatible con RoHS

Diámetro nominal (d)

4,8 mm

Longitud (l)

25 mm

Diámetro de la cabeza (dh)

7 mm

Altura de la cabeza (k)

1,7 mm

Accionamiento interno

H2

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo

Tipo de rosca

Autorroscante

Diseño de la rosca

Rosca completa

Forma de punta

Cabeza de alfiler

Peso del producto (por artículo)

1,722 g

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No